Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBM 22 Oberarm Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SBM 22 Oberarm Automatisch
Sanitas SBM 22 Oberarm Automatisch
Sanitas SBM 22 Oberarm Automatisch
Sanitas SBM 22 Oberarm Automatisch
Sanitas SBM 22 Oberarm Automatisch
Sanitas SBM 22 Oberarm Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32949231
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     658.25
EAN/GTIN:
     4211125658250
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Optimale Blutdruckkontrolle mit dem Oberarm-Blutdruckmessgerät SBM 22. Die Manschettensitzkontrolle zeigt auf einen Blick, ob die Manschette straff genug am Oberarm angebracht ist oder nicht. Die integrierte Alarmfunktion erinnert zuverlässig an die regelmässige Blutdruckmessung. Die Einstufung der Messergebnisse gibt eine anschauliche Rückmeldung über die Blutdruckwerte.

- Manschettensitzkontrolle
- Alarmfunktion
- Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Arrhythmieerkennung

- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Leicht ablesbares Display
- 4 x 30 Speicherplätze
- Durchschnittswertberechnung aller Messwerte
- Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
- Manschetten-Sitzkontrolle
- Manschettengröße: 22 - 33 cm
- Medizinprodukt
- 2 Alarmzeiten einstellbar
- Datum und Uhrzeit
- Abschaltautomatik
- Meldung bei Anwendungsfehler
- Automatische Druckvorwahl und Luftablass
- Batteriewechselanzeige
- Mit praktischer Aufbewahrungstasche
- Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
- Produktmaße (L/B/H): 134 x 103 x 60 mm
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
60 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Handschellengröße
22 - 33 cm
Speicherfunktion
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.