Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rotronic CO2-Display Kohlendioxid-Messgerät 0 - 5000 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434017-BP
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     CO2-Display
EAN/GTIN:
     7611990494002
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO2-Messgerät
rotronic CO2-Display Kohlendioxid-Messgerät 0 - 5000 ppm

CO2-Display

Misst und speichert CO2, relative Feuchte und Temperatur
Genauigkeit ±2,5 %rF / ±0,3 K / ±30 ppm + 5% vom Messwert
ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor
Speichert bis zu 18'000 CO2-, Feuchte- und Temperatur-Messwerte
Anzeige von Datum und Zeit
Einstellbarer, visueller CO2-Indikator
Grosse, gut ablesbare Anzeige
Anschluss von USB-Stick für Datendownload

Das Wand- oder Tisch-CO2-Display ist die neuste Entwicklung eines preiswerten Anzeigegerätes welches gleichzeitig CO2, Feuchte und Temperatur misst und aufzeichnet. Mit dem seit Jahren im Feld erprobten und bestätigten ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor ausgestattet, weist dieses Messgerät ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis auf. Das Gerät kann direkt mit Tasten konfiguriert und gespeicherte Daten können auf einen USB-Stick heruntergeladen und mit der kostenlosen ROTRONIC Software SW21 analysiert werden.
Anwendungen
Indoor Air Quality: Schulzimmer, Kindergärten, Meeting Räume, Grossraumbüros, Shopping Center, Fitness Studios

Technische Daten:
Auflösung (Details): ±30 ppm ±5 % des Messwertes
<2.5 %rF (10 bis 90 %rF), ±0,3 °K · Genauigkeit (Details): ±2,5 %rF
±0,3 °C
±30 ppm + 5% vom Messwert · Gewicht: 1400 g · Messbereich (max.): 5000 ppm · Messbereich (min.): 0 ppm · Messbereich(e): 0 bis 5000 ppm
0 bis 100 %RH
-20 bis 60 °C · Messgröße: CO2,Luftfeuchtigkeit,Temperatur · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Spannungs-Versorgung (Details): AC Adapter 12 V/DC

Lieferumfang:
Netzgerät,Schrauben und Dübel zur Montage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 330 x 250 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Messbereich:
0 - 5000 ppm
Marke:
rotronic
Messgröße:
CO2 | Luftfeuchtigkeit | Temperatur
Messbereich (max.):
5000 ppm
Messbereich (min.):
0 ppm
Auflösung (Details):
±30 ppm ±5 % des Messwertes<br><2.5 %rF (10 bis 90 %rF)|ツ| ±0|ツ|3 °K
Genauigkeit (Details):
±2|ツ|5 %rF<br>±0|ツ|3 °C<br>±30 ppm + 5% vom Messwert
Spannungs-Versorgung (Details):
AC Adapter 12 V/DC
Messbereich(e):
0 bis 5000 ppm<br>0 bis 100 %RH<br>-20 bis 60 °C
Gewicht:
1400 g
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Datenlogger, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Temperaturlogger, gas-messgerät co2, gas messgerät, temperaturlogger -20°c 160°c, 7611990494002, rotronic, CO2-Display, 805-1627
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,30*
€ 484,42*
Frei Haus
ab € 422,96*
€ 490,66*
Frei Haus
ab € 432,78*
€ 504,47*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 546,67*
€ 634,30*
Frei Haus
ab € 554,98*
€ 643,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,30*
€ 754,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,02*
€ 742,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,36*
€ 701,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,77*
€ 674,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,67*
€ 650,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.