Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTRONIC CO2-Display Thermo-Hygro-CO2-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4945655
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     CO2-Display
EAN/GTIN:
     7611990494002
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO2-Messgerät
Das Wand- oder Tisch-CO2-Display ist die Entwicklung eines preiswerten Anzeigegerätes, welches gleichzeitig CO2, Feuchte und Temperatur misst und aufzeichnet. Mit dem seit Jahren im Feld erprobten und bestätigten ROTRONIC HYGROMER IN-1 Feuchtesensor ausgestattet, weist dieses Messgerät ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis auf.
ROTRONIC CO2-Display - Thermo-Hygro-CO2-Messgerät - digital - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermo-Hygro-CO2-Messgerät - digital - Innenbereich
Merkmale
Speicherfunktion, CO2-Anzeige, Kalender
Installationstyp
Schreibtisch, geeignet für Wandmontage
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit, CO2
Thermometerskala
Celsius, Fahrenheit
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB
Verkabelungsprotokoll
USB
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Netzteil
Kennzeichnung
EN 61326-1, EMC 2004/108/EC, EMC 2014/30/EU
Software
Typ
ROTRONIC SW21
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
1.4 kg
Uhr
Skala
Arabisch - 12, 24
Wettermessung
Parameter
Raumtemperatur: -20 °C zu 60 °C - Auflösung: 0.1 °C - Genauigkeit: +/- 0,3 Grad ¦ Luftfeuchigkeit innen: 0 % zu 100 % - Auflösung: 0.1 % - Genauigkeit: +/- 2.5% (10 % - 90 %) ¦ CO2 Gehalt innen: 0 mg/l zu 5000 mg/l - Auflösung: 1 mg/l - Genauigkeit: +/- 30 ppm; +/- 5%
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,60*
€ 580,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,99*
€ 577,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,85*
€ 541,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,82*
€ 526,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.