Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1431392-BP Herst.-Nr.: AN-25187 EAN/GTIN: 4016032379300 |
| |
|
| | |
| Digitus AN-25187 Hutschienenadapter für Keystone Modul IP20 Hutschiene
DIGITUS Hutschienenadapter für Keystone Modul, IP20
Schutzart IP 20 Integrierte Staubschutzklappe Zur Montage von 1 x Keystone Modul auf Hutschiene
Schnelle Installation und hohe Funktionalität für jeden Schaltschrank
Hutschienen Adapter für 1x Keystone Modul, IP20, inkl. Beschriftungsfeld und Staubschutz
Ausstattung: Material Gehäuseteile: ABS, UL94 V-O Operating temperature: -20°C up to +70°C Geeignet für die Installation auf der Hutschiene in Elektroverteilerkästen 45° Schrägauslass
Technische Daten: Montageart: Hutschiene · Schnittstellen: LAN: 1 x
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Digitus | Montageart: | Hutschiene | Schnittstellen: LAN: | 1 x | Produkt-Art: | Hutschienenadapter für Keystone Modul IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016032379300, 4016032379300, Digitus, AN-25187 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,33* | € 3,55* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,34* | € 3,56* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,37* | € 3,61* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,36* | € 3,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,19* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|