Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line EA 3050 Höhenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1431322-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     05486
EAN/GTIN:
     4029665130507
Suchbegriffe:
4029665130507
Techno Line
05486
EA 3050
Techno Line EA 3050 Höhenmesser

Digitaler Höhenmesser mit Barometer und Kompass

Digitale Kompass-Funktion
Barometerdruck- und Meeresspiegeldruckmessung
Wettervorhersage Symbole
Automatische Abschaltung

Hochwertiger digitaler Höhenmesser mit Barometer und Kompass in Einem. Darüber hinaus wird die Uhrzeit, Datum und Wettervorhersage angezeigt. Kompaktes und leichtes Gerät das in der Jackentaschen oder dem Rucksack seinen Platz findet.

Ausstattung:
Digitale Kompass-Funktion bietet Grad, Pfeil in Nordrichtung und Angelpunktmessungen · Deklinationswinkel einstellbar für Regionen mit Missweisung · Höhenmesser: Messungen entweder in Meter oder Fuß · Barometerdruck- und Meeresspiegeldruckmessung in hPa, mmHg oder inHg · Wettervorhersage Symbole: sonnig, leicht bewölkt, bewölkt und regnerisch · Quarzuhr · Datumsanzeige · Täglicher Alarm · Temperaturmessung mit den Einheiten °C oder °F · Wasserresistent · Tastensperre · Automatische Abschaltung · Batterieanzeige · Messbereich-Höhenmesser -400 9000 m · Hintergrundbeleuchtung · Einfache Bedienung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Messbereich Luftdruck (Details): 300 1100 mbar · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl. · Weitere technische Daten: Messbereich-Thermometer -20 +60 °C · Kompassumfang: -0 359 °, 1-16 Zeiger (grafisch)

Temperatur: Toleranz +/- 1 ° C bei 0 ° C-40 ° C, anderer Bereich: +/- 2 ° C
Kompass: Toleranz +/- 7 ° C
Höhenmesser: zwischen Meeresspiegel bis 50m, Toleranz +/- 5m. Die
Toleranz erhöht sich mit zunehmender Höhe.
Barometer: + / 5hPa.

Lieferumfang:
Höhenmesser · Trageschlaufe · Knopfzellen · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 54 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Techno Line
Farbe:
gelb
Messbereich Luftdruck (Details):
300 <bis/> 1100 mbar
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Höhenmesser
Weitere Suchbegriffe: Barometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,85*
€ 46,45*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 47,44*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 48,48*
€ 63,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.