| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1430166-BP Herst.-Nr.: 1008273 EAN/GTIN: 4016139076119 |
| |
|
| | |
| HAWA 1008273 Kaltgeräte Y-Kabel Schwarz 5.00 m
Kaltgeräte Y-Verlängerungskabel 5 m
Y-Adapter-Leitung C14 Stecker auf 2x C13 Buchse.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Y-Kabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,0 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennspannung: 230 V · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Kabellänge: C14 zu Y-Adapter: 4,35 m; Y-Adapter zu C13: 0,65 m
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|0 mm² | Kabel-Ausführung: | Y-Kabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Kaltgeräte-Stecker C14 | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Kaltgeräte-Buchse C13 | Marke: | HAWA | Kabel-Anwendung: | Kaltgeräte | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennspannung: | 230 V | Belastbarkeit (max. A): | 10 A | Produkt-Art: | Kaltgeräte Y-Kabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,21* | € 17,98* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,36* | € 18,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,10* | € 38,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|