Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Handseilwinde 60130 Zugkraft (stehend)=600 kg Lastdruck-Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429525-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     60130
EAN/GTIN:
     4042504601303
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
handseilwinde
Berger & Schröter Handseilwinde 60130 Zugkraft (stehend)=600 kg Lastdruck-Bremse

Handwinde mit Lastdruckbremse

Lastdruck-Bremse
Überall leicht zu montieren
Bis 600 kg
Verzinkung gegen Korrosion

Lasten bis 600 kg können mit dieser Handwinde leicht gehoben oder gezogen werden. Ideal bei der Arbeit oder in der Freizeit und Hobby (Jagd, Boot, Garten etc.).

Ausstattung:
Gesamt-Maße (B x H x T): 150 x 155 x 180 mm · Fußplatte L x B: 140 x 80 mm · Geeignet für Seile mit 6 mm Durchmesser · Seillänge max. 20 m in 8 Lagen

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Handkurbel · Befestigungsart (im Auto): Schweißmontage,Schraubmontage · Gewicht: 3980 g · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm · Seilwinden-Besonderheiten: Lastdruck-Bremse · Weitere technische Daten: Zugkraft erste Seilage 600 daN
Zugkraft letzte Seillage 250 daN · Zugkraft (stehend): 600 kg

Hinweis:
Das Seil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Befestigungsart (im Auto):
Schweißmontage | Schraubmontage
Produktabmessung, Tiefe:
180 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Berger & Schröter
Seilwinden-Besonderheiten:
Lastdruck-Bremse
Ausführung (allgemein):
Handkurbel
Zugkraft (stehend):
600 kg
Gewicht:
3980 g
Produkt-Art:
Handseilwinde
Weitere Suchbegriffe: 04042504601303, 4042504601303, Berger & Schröter, 60130, Winde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,98*
€ 65,78*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 49,93*
€ 66,30*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 85,35*
€ 107,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.