Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CN14AC1 Anschlusskabel CN14AC1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429076-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN14AC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Sensorkabel
Panasonic CN14AC1 Anschlusskabel CN14AC1 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel 1 St.

Anschlusskabel, Serie CN14

Auf der einen Seite mit Stecker und auf der anderen Seite mit offenem Kabelende.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Panasonic FX100 | Panasonic PM
Marke:
Panasonic
Typ (Hersteller-Typ):
CN14AC1
Ausführung (allgemein):
Anschlusskabel
Kabellänge (Details):
1 m
Typ:
CN14AC1
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, panasonic anschlussleitung, anschlussleitung, Panasonic, CN14AC1, 810-3040, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,78*
€ 5,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,00*
€ 5,93*
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,35*
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,99*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.