Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Würfel F2x2 Graupner Akkupack 4x Micro (AAA) Kabel, Stecker NiMH 4.8 V 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425417-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     119417
EAN/GTIN:
     4042883194175
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic Würfel F2x2 Graupner Akkupack 4x Micro (AAA) Kabel,Stecker NiMH 4.8 V 1000 mAh

Panasonic Micro Akkupack

Hohe Leistungsfähigkeit
Inkl. Kabel und Graupner-Empfänger-Stecker

Leistungsstarker Akkupack für Industrielösungen, Entwicklung und Hobby.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 60 g · Kapazität (mAh, Ah): 1000 mAh · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Spannung: 4.8 V · Spezialakku-Besonderheiten: Kabel,Stecker · Wiederaufladbar: Ja · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 20 x 20 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1000 mAh
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Panasonic
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel | Stecker
Herst.-Teilenr.:
119417
Typ (Hersteller-Typ):
Würfel F2x2 Graupner
Zellen-Zahl:
4
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
4.8 V
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Akkupack
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akku-pack nimh mignon 4,8 volt, akku-packs nimh, akku packs, 4042883194175, Panasonic, 119417, Würfel F2x2 Graupner, HR-4U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.