Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Reihe F1x5 Graupner Akkupack 5x Mignon (AA) Kabel, Stecker NiMH 6 V 1900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425379-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     124268
EAN/GTIN:
     4042883242685
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
Panasonic eneloop Reihe F1x5 Graupner Akkupack 5x Mignon (AA) Kabel,Stecker NiMH 6 V 1900 mAh

eneloop Mignon-Akkupack

Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung
Bis zu 2100 Ladezyklen
Inkl. Kabel mit Graupner-Empfänger-Stecker

Die eneloop erfüllt auf einzigartige Weise die Bedürfnisse der Verbraucher. Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichen Akkus ist die äußerst geringe Selbstentladung. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. Der Akku ist sofort einsetzbar, besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit, hat eine lange Lagerfähigkeit ohne Energieverlust, ist universell einsetzbar, günstig in der Anschaffung und schonend für die Umwelt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 145 g · Kapazität (mAh, Ah): 1900 mAh · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Spannung: 6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Kabel,Stecker · Weitere technische Daten: Graupner-Empfänger-Stecker · Wiederaufladbar: Ja · Zellen-Zahl: 5

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 50 x 14.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1900 mAh
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Panasonic
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel | Stecker
Herst.-Teilenr.:
124268
Typ (Hersteller-Typ):
eneloop Reihe F1x5 Graupner
Zellen-Zahl:
5
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
6 V
Gewicht:
145 g
Produkt-Art:
Akkupack
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupack 6v nimh, akku-packs nimh, akku packs, 4042883242685, Panasonic, 124268, eneloop Reihe F1x5 Graupner, eneloop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,88*
€ 30,38*
10 Tage
20
€ 5,50*
ab € 21,57*
€ 30,39*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 39,02*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 37,99*
€ 50,78*
€ 3,50*
ab € 42,12*
€ 55,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.