Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Würfel F2x2 Akkupack 4x Micro (AAA) Kabel, Stecker NiMH 4.8 V 750 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425375-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     124005
EAN/GTIN:
     4042883240056
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic eneloop Würfel F2x2 Akkupack 4x Micro (AAA) Kabel,Stecker NiMH 4.8 V 750 mAh

eneloop Micro-Akkupack

Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung
Bis zu 2100 Ladezyklen
Inkl. Kabel mit Graupner-Stecker

Die eneloop erfüllt auf einzigartige Weise die Bedürfnisse der Verbraucher. Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichen Akkus ist die äußerst geringe Selbstentladung. Das bedeutet, dass nach einem Jahr Lagerung noch 85 % der Kapazität vorhanden sind. Der Akku ist sofort einsetzbar, besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit, hat eine lange Lagerfähigkeit ohne Energieverlust, ist universell einsetzbar, günstig in der Anschaffung und schonend für die Umwelt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 60 g · Kapazität (mAh, Ah): 750 mAh · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Spannung: 4.8 V · Spezialakku-Besonderheiten: Kabel,Stecker · Weitere technische Daten: Graupner-Empfänger-Stecker · Wiederaufladbar: Ja · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 43 x 21 x 21 mm
Kapazität (mAh, Ah):
750 mAh
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Panasonic
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel | Stecker
Herst.-Teilenr.:
124005
Typ (Hersteller-Typ):
eneloop Würfel F2x2
Zellen-Zahl:
4
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
4.8 V
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Akkupack
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akkupacks nimh, akkupack, nimh akku aaa, 04042883240056, 4042883240056, Panasonic, 124005, eneloop Würfel F2x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.