Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STE8000 4-Takt Stromerzeuger 10 kW 230 V 95 kg 8000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425042-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STE8000
EAN/GTIN:
     9120039231525
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Zipper ZI-STE8000 4-Takt Stromerzeuger 10 kW 230 V 95 kg 8000 W

Zipper ZI-STE8000 Stromerzeuger

Für Baustellen- Garten-, sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
100% Kupferwicklung
Inklusive Fernbedienung

Der ZI-STE8000 Stromerzeuger von Zipper ist perfekt für den Baustellen- und Gartenbereich, sowie Freizeit- und Campingaktivitäten geeignet. Der einfache Transport ist durch die 2 praktischen Klappgriffe und den Transporträdern gewährleistet. Durch die 100%ige Kupferwicklung ist der Stromerzeuger weniger fehleranfällig und hat eine sehr lange Lebensdauer. Ein großer Vorteil ist auch, dass man den Stromerzeuger mittels Fernbedienung ein- und ausschalten kann.

Ausstattung:
E-Start · Seilzug · Synchrongenerator · Betriebsstundenzähler · Ölmangelsicherung · Benzin-Tankanzeige · Spannungsmesser · Überlastungsschutz für Generator · 2 x 10" Räder und 2 Klappgriffe.

Technische Daten:
Betriebsdauer bei Dauerleistung: 6 h · Dauerleistung: 8000 W · Gewicht: 95 kg · Lautstärke: 97 dBA · Motor-Drehzahl: 3600 u/min · Motor-Leistung (kW): 10 kW · Motortyp: 4-Takt · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 730 mm · Produktabmessung, Höhe: 550 mm · Produktabmessung, Tiefe: 690 mm · Steckdosen-Anzahl: 2 · Synchron Generator (Ja/Nein): Ja · Tankinhalt: 30 l · Weitere technische Daten: Motor-Typ: 1-Zylinder · Öltank-Kapazität: 1,1 Liter · Zündung / Starter: TCI / Seilzug / E-Start · Steckdose: 2 x 230 V

Lieferumfang:
ZIPPER ZI-STE8000 Stromerzeuger,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Bestellung unbedingt Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 730 x 550 x 690 mm
Produktabmessung, Tiefe:
690 mm
Produktabmessung, Höhe:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
730 mm
Marke:
Zipper
Motortyp:
4-Takt
Synchron Generator (Ja/Nein):
Ja
Motor-Leistung (kW):
10 kW
Nennspannung:
230 V
Dauerleistung:
8000 W
Betriebsdauer bei Dauerleistung:
6 h
Steckdosen-Anzahl:
2
Motor-Drehzahl:
3600 u/min
Lautstärke:
97 dBA
Tankinhalt:
30 l
Gewicht:
95 kg
Produkt-Art:
Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: zipper notstromaggregat, notstromaggregat, notstromaggregat 8 kva, 9120039231525, Zipper, ZI-STE8000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,18*
€ 1.103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,78*
€ 1.067,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,97*
€ 1.023,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,44*
€ 988,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,95*
€ 957,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.