Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STE2800 4-Takt Stromerzeuger 230 V 45 kg 2800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425041-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STE2800
EAN/GTIN:
     9120039231518
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Zipper ZI-STE2800 4-Takt Stromerzeuger 230 V 45 kg 2800 W

Zipper ZI-STE2800 Stromerzeuger

Hervorragend für Garten-, Freizeit- und Campingaktivitäten
100% Kupferwicklung
inkl. Handgriff und Räder

Der ZI-STE2800 Stromerzeuger von Zipper ist perfekt für den Gartenbereich, sowie Freizeit- und Campingaktivitäten geeignet. Der einfache Transport ist durch den praktischen Handgriff und den Transporträdern gewährleistet. Durch die 100%ige Kupferwicklung ist der Stromerzeuger weniger fehleranfällig und hat eine sehr lange Lebensdauer.

Ausstattung:
Geringer Geräuschpegel · Kraftstoffanzeige · Ölstandsicherung · Voltmeter · Überlastungsschutz.

Technische Daten:
Betriebsdauer bei Dauerleistung: 7 h · Dauerleistung: 2800 W · Gewicht: 45 kg · Lautstärke: 68 dBA · Motortyp: 4-Takt · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 610 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Tiefe: 470 mm · Schall-Leistungspegel (Details): 95 dBA · Steckdosen-Anzahl: 2 · Synchron Generator (Ja/Nein): Nein · Tankinhalt: 15 l · Weitere technische Daten: Motortyp: 1-Zylinder · Motorleistung: 4,8 / 3600 min-1 / 196 cm³ · Öltank-Kapazität: 0,6 Liter · max. Leistung: 2,8 kW · Steckdose: 2 x 230V.

Lieferumfang:
ZIPPER ZI-STE2800 Stromerzeuger,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Bestellung unbedingt Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 610 x 450 x 470 mm
Produktabmessung, Tiefe:
470 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
610 mm
Marke:
Zipper
Motortyp:
4-Takt
Synchron Generator (Ja/Nein):
Nein
Nennspannung:
230 V
Dauerleistung:
2800 W
Betriebsdauer bei Dauerleistung:
7 h
Steckdosen-Anzahl:
2
Schall-Leistungspegel (Details):
95 dBA
Lautstärke:
68 dBA
Tankinhalt:
15 l
Gewicht:
45 kg
Produkt-Art:
Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: zipper notstromaggregat, notstromaggregat, stromaggregat 230v, 9120039231518, Zipper, ZI-STE2800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 276,82*
€ 330,37*
€ 4,80*
ab € 290,80*
€ 345,16*
Frei Haus
ab € 337,72*
€ 397,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,91*
€ 353,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.