Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta RECH.AC.PowerAAA550mAh Bli 4 Micro (AAA)-Akku NiMH 550 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1424867-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56743101404
EAN/GTIN:
     4008496884292
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Varta RECH.AC.PowerAAA550mAh Bli 4 Micro (AAA)-Akku NiMH 550 mAh 1.2 V 4 St.

VARTA RECHARGE ACCU Power AAA 550mAh Blister 4

Sofort verwendbar
Minimale Selbstentladung
Hohe Leistung

Kommt bereits aufgeladen aus der Verpackung und kann sofort genutzt werden. Herkömmliche Akkus verlieren alleine durch die Lagerung sehr schnell einen Großteil ihrer Kapazität. Bei VARTA Ready2Use konnte dieses Problem auf ein Minimum reduziert werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Diese Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet. Von der Wanduhr mit niedrigem Stromverbrauch bis hin zur stromfressenden Digitalkamera ist Ready2Use eine zuverlässige Energielösung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 550 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
550 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Varta
Typ (Hersteller-Typ):
RECH.AC.PowerAAA550mAh Bli 4
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta micro nimh akku, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa, Varta, 56743101404, RECH.AC.PowerAAA550mAh Bli 4, Low self discharge, LSD
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
796
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7775*
€ 1,0375*
40
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9145*
€ 1,2245*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93275*
€ 1,25275*
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,865*
€ 1,255*
Lager 102
328
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,575*
€ 2,2725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,2725*
€ 2,70428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2225*
€ 2,64478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9825*
€ 2,35918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7825*
€ 2,12118
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7325*
€ 2,06168
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 9,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Ähnlich
Varta
56706 101 404
ab € 4,73*
Ähnlich
Varta
56746 101 404
ab € 1,055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.