Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-061-13 SMD-Pinzette 2ab SA Flach-breit, gebogen 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422887-BP
Herst.-Nr.:
     5-061-13
EAN/GTIN:
     4250838505512
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Bernstein Tools 5-061-13 SMD-Pinzette 2ab SA Flach-breit, gebogen 115 mm

SMD-Pinzette, 115 mm, abgewinkelte, flach-breite, abgerundete Spitzen, mit ESD-Beschichtung

Spezial-Pinzette für die SMD-Technik. Aus rostfreiem Spezialstahl gefertigt und mattpoliert. Zudem antimagnetisch, säurebeständig und mit ESD-Beschichtung.

Technische Daten:
Gewicht: 16 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Spitzenform (Pinzetten): Flach-breit, gebogen · Typ (Pinzetten): 2ab SA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Flach-breit|ツ| gebogen
Typ (Pinzetten):
2ab SA
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,00*
€ 17,75*
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 17,76*
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 17,79*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.