Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-057-13 SMD-Pinzette 31 SA Spitz 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422885-BP
Herst.-Nr.:
     5-057-13
EAN/GTIN:
     4250838505444
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Bernstein Tools 5-057-13 SMD-Pinzette 31 SA Spitz 120 mm

SMD-Kreuzpinzette, 120 mm, selbsthaltend, gerade-spitz, mit ESD-Beschichtung

Spezial-Pinzette für die SMD-Technik. Aus rostfreiem Spezialstahl gefertigt und mattpoliert. Zudem antimagnetisch, säurebeständig und mit ESD-Beschichtung.

Technische Daten:
Gewicht: 13 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz · Typ (Pinzetten): 31 SA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz
Typ (Pinzetten):
31 SA
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 17,43*
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 17,45*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 17,49*
€ 5,90*
ab € 14,16*
€ 22,03*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-411
ab € 13,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-411-13
ab € 15,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-412
ab € 13,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-412-13
ab € 15,05*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-413
ab € 12,74*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-414
ab € 13,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-415
ab € 13,19*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-421
ab € 12,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-421-13
ab € 14,59*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-422
ab € 12,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-422-13
ab € 13,60*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-423
ab € 12,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-423-13
ab € 14,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-424
ab € 12,70*
Ähnlich
Bernstein
5-414-13
ab € 15,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.