| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1422882-BP Herst.-Nr.: 4-624 EAN/GTIN: 4250838513869 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 4-624 ESD Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 80 mm
KS-Schraubendreher, Größe 1, mit ableitfähigem Heft
Mit schlankem Präzisionsgriff aus elektrostatisch ableitendem (dissipativ) Kunststoff. Die Schnelldrehkappe mit großflächiger Fingerauflage ermöglicht ein schnelles und ermüdungsfreies Schrauben. Klinge: hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Griff: schwarzer Precision-Griff mit gelber Drehkappe. Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm. Normen: IEC 61340-5-1.
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Grifflänge: 100 mm · Größe (Schraubendreher): PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 180 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | Bernstein Tools for Electronics | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | matt verchromt | Größe (Schraubendreher): | PH 1 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Klingenlänge: | 80 mm | Grifflänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher phillips, 04250838513869, 4250838513869, Bernstein Tools for Electronics, 4-624, Kreuz-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,71* | € 5,54* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,20* | € 6,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 9,77* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,55* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|