Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C0603C331J5GAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0603 330 pF 50 V 5 % (L x B x H) 1.6 x 0.35 x 0.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1420388-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C331J5GAC7867+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kemet C0603C331J5GAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0603 330 pF 50 V 5 % (L x B x H) 1.6 x 0.35 x 0.8 mm 1 St.

Keramikkondensator 0603 C0G

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Kapazität (elektrisch) (num): 330 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: COG · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Breite: 0.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 0.35 x 0.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.8 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.35 mm
Marke:
Kemet
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
COG
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
C0603C331J5GAC7867+
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
330 pF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 5%, Kemet, C0603C331J5GAC7867+, 147-241
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0103*
€ 0,0151*
Lager 102
2858
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0316*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,56*
€ 52,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,0358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.