Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C0805C475K8PAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 0805 4.7 µF 10 V 10 % (L x B x H) 2 x 0.5 x 1.25 mm 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1420366-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C475K8PAC7800+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kemet C0805C475K8PAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 0805 4.7 µF 10 V 10 % (L x B x H) 2 x 0.5 x 1.25 mm 1 St. Tape cut

Keramikkondensator 0805 X5R

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X5R · Nennspannung: 10 V · Produktabmessung, Breite: 0.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.25 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 x 0.5 x 1.25 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.25 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
0.5 mm
Marke:
Kemet
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X5R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
C0805C475K8PAC7800+
Nennspannung:
10 V
Kapazität (elektrisch) (num):
4.7 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10v, Kemet, C0805C475K8PAC7800+, 451-6284
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1062*
Lager 102
749
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,135*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,34*
€ 26,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,1298
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,1136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.