Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C0402C103K5RAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0402 10 nF 50 V 10 % (L x B x H) 1 x 0.3 x 0.5 mm 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1420360-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C103K5RAC7867+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kemet C0402C103K5RAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0402 10 nF 50 V 10 % (L x B x H) 1 x 0.3 x 0.5 mm 1 St. Tape cut

Keramikkondensator 0402 X7R

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Kapazität (elektrisch) (num): 10 nF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Breite: 0.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1 x 0.3 x 0.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
0.3 mm
Marke:
Kemet
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0402
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
C0402C103K5RAC7867+
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 nF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, C0402C103K5RAC7867+, 133-5662
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7115
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0163*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,02*
€ 0,02*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,53*
€ 51,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.