Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C315C683M5U5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 68 nF 50 V 20 % (L x B x H) 3.81 x 2.54 x 3.14 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1420316-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C683M5U5TA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kemet C315C683M5U5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 68 nF 50 V 20 % (L x B x H) 3.81 x 2.54 x 3.14 mm 1 St.

Keramikkondensator Z5U

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 68 nF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: Z5U · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Breite: 2.54 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.14 mm · Produktabmessung, Länge: 3.81 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): 10 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.81 x 2.54 x 3.14 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.14 mm
Produktabmessung, Länge:
3.81 mm
Produktabmessung, Breite:
2.54 mm
Marke:
Kemet
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
Z5U
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
C315C683M5U5TA+
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
2.54 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
68 nF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
10 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,281*
Lager 102
399
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,13*
€ 7,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.