Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C330C105M5U5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 50 V 20 % (L x B x H) 7.11 x 4.07 x 9.14 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1420292-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C330C105M5U5TA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kemet C330C105M5U5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 50 V 20 % (L x B x H) 7.11 x 4.07 x 9.14 mm 1 St.

Keramikkondensator Z5U

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: Z5U · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Breite: 4.07 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.14 mm · Produktabmessung, Länge: 7.11 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): 10 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.11 x 4.07 x 9.14 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.14 mm
Produktabmessung, Länge:
7.11 mm
Produktabmessung, Breite:
4.07 mm
Marke:
Kemet
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
Z5U
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
C330C105M5U5TA+
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
5.08 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
10 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 1uf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 50v, Kemet, C330C105M5U5TA+, 538-1578
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,414*
Lager 102
778
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.