Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1418984-BP Herst.-Nr.: 8GB4671 EAN/GTIN: 4011721048550 |
| |
|
| | |
| Siemens 8GB4671 Abdeckstreifen Grau
BlindAbdeckungstreifen 12 TE grau mit erhöhtem Flammschutz für SIMBOX
BlindAbdeckungstreifen 12 TE grau mit erhöhtem Flammschutz für SIMBOX Kleinverteiler Kleinverteiler ALPHA SIMBOX - optimal bis ins Detail. Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen. 1. Die ALPHA SIMBOX XL bietet großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume. 2. Die Kleinverteiler zeichnen sich durch umfangreiches Zubehörpaket aus, welches zum Unterputzverteiler/Hohlwandverteiler kompatibel ist (Klemmen, Abdeckstreifen, Türschloss).
Technische Daten: Anzahl Teilungen: 12 · Herstellerfarbe: Grau · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 27 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | Siemens | Farbe: | grau | Anzahl Teilungen: | 12 | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-24-92 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC002287 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | Abdeckstreifen | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,811* | € 2,501* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,93* | € 2,66* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,93* | € 2,67* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,82* | € 2,81* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,92* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|