Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PS-10 PS-10 USB-Ladestation 66 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 13200 mA 10 x USB Auto-Detect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418369-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PS-10
EAN/GTIN:
     4016139065496
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT PS-10 PS-10 USB-Ladestation 66 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 13200 mA 10 x USB Auto-Detect

USB-Ladestation PS-10

Blaue LED-Betriebsanzeige für jeden Ausgang
Kurzschlussgeschützt
Überlastgeschützt

Die Ladestation ermöglicht die gleichzeitige Ladung von bis zu 10 USB-Endgeräte. Es stehen 6 Ladeausgänge mit einem max. Ladestrom von 1 A zur Verfügung. Zwei Ausgänge können kombiniert bis max. 2,4 A belastet werden und zwei weitere Ausgänge mit jeweils 2,4 A Ausgangsstrom. Die Ausgänge können für alle hochstromfähigen Smartphones und Tablets genutzt werden. Die ideale Ladestation, wenn viele USB-Verbraucher in Betrieb sind. Durch die Vielzahl der Ladeports entstehen keine Ladeengpässe mehr.

Ausstattung:
Blaue LED-Betriebsanzeige für jeden Ausgang · Kurzschlussgeschützt · Überlastgeschützt · Farbig markierte Hi-Power-USB-Ausgänge.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 10 x · Ausgangsspannung (Details): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 13200 mA · Ausgänge: USB · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Ausgenommen · Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 66 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Auto-Detect · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Lieferumfang:
Netzteil · 4 USB-Ladekabel, 15 cm Länge (USB-A -> Micro-USB) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 140 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
ErP Status:
Ausgenommen
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
13.2 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Netzgeräte-Besonderheiten:
Auto-Detect
Typ (Hersteller-Typ):
PS-10
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
13200 mA
Anzahl Ausgänge:
10 x
Ausgänge:
USB
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
66 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V/DC
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Gewicht:
800 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
USB-Ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.