Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPH-165 6.5 Zoll 16.5 cm Tieftöner 8 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416990-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SPH-165
EAN/GTIN:
     4007754025354
Suchbegriffe:
Bass-Lautsprecher
Basslautsprecher
Mitteltieftöner
Tieftöner
Monacor SPH-165 6.5 Zoll 16.5 cm Tieftöner 8 Ω

HiFi-Basslautsprecher SPH-165



Ausstattung:
Hochwertige Hi-Fi-Chassis
Mit Polypropylen-Membran und sehr kräftigen, ventilierten Magnetsystemen.
Eine ausgereifte Technik mit vielseitiger Einsetzbarkeit.
Hi-Fi-Tiefmitteltöner
Besonders starker Antrieb und hohe Belastbarkeit
Für alle anspruchsvollen Anwendungen im Hi-Fi-Bereich
Sehr gut in BR- und Bandpassgehäusen geeignet bis hin zu Hornkonstruktionen

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 100 W · Einbau-Durchmesser: 142 mm · Einbautiefe: 82 mm · Frequenz (max.): 5000 Hz · Frequenz (min.): 60 Hz · Gewicht: 2.32 kg · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Größe (Zoll): 6.5 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 16.5 cm · Schalldruck: 89 dB · Weitere technische Daten: Impedanz (Z): 8 Ohm · Resonanzfrequenz (fs): 33 Hz · Frequenzbereich: f3-5000 Hz · Max. Belastbarkeit: 100 WMAX · Maximale Spannung: - · Nennbelastbarkeit (P): 50 WRMS · Kennschalldruck: 89 dB · Abstrahlwinkel: - · Nachgiebigkeit (Cms): 1,22 mm/N

Weitere Informationen:
Frequenz (max.):
5000 Hz
Frequenz-Bereich:
60 Hz - 5000 Hz
Marke:
Monacor
Impedanz (Integer):
8 Ω
Einbautiefe:
82 mm
Frequenz (min.):
60 Hz
Belastbarkeit (max. W):
100 W
Einbau-Durchmesser:
142 mm
Schalldruck:
89 dB
Lautsprecher-Größe (cm):
16.5 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
6.5 Zoll
Gewicht:
2.32 kg
Produkt-Art:
Tieftöner
Weitere Suchbegriffe: tieftöner 8 ohm, mitteltieftöner, tieftöner 100 w, 4007754025354, Monacor, SPH-165, Subwoofer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,43*
€ 79,05*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 79,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,89*
€ 81,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.