| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1416565-BP Herst.-Nr.: GSM-1517-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| igus GSM-1517-10 Gleitlager Bohrungs-Ø 15 mm
iglidur® G Gleitlager, ohne Bund
Hohe Belastbarkeit Unempfindlich gegen Schmutz
Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 17 mm · Bohrungs-Ø: 15 mm · Geschwindigkeit (max.) linear: 4 m/s · Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.7 m/s · Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1 m/s · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.15 µ · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ · Serie (Gleitlager): GSM · Temperatur (max.): 130 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Hinweis: Abbildungen sind ähnlich! Weitere Informationen: | | Marke: | igus | Serie (Gleitlager): | GSM | Typ (Hersteller-Typ): | GSM-1517-10 | Bohrungs-Ø: | 15 mm | Außen-Durchmesser: | 17 mm | Geschwindigkeit (max.) linear: | 4 m/s | Geschwindigkeit (max.) oszillierend: | 0.7 m/s | Geschwindigkeit (max.) rotierend: | 1 m/s | Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): | 0.15 µ | Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): | 0.08 µ | Temperatur (max.): | 130 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,56* | € 0,95* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,3071* | € 2,8671* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,47* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,40* | € 3,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,84* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|