Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Rohr (Ø x L) 10 mm x 1000 mm Innen-Durchmesser: 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416540-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1416540
EAN/GTIN:
     4016139064277
Suchbegriffe:
CFK-Rohr
Carbon-Rohr
Carbonrohr
Kohlefaser-Rohr
Carbon Rohr (Ø x L) 10 mm x 1000 mm Innen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Carbonrohr

Universell einsetzbares Carbonrohr im Modellbaubereich.

Technische Daten:
Innen-Durchmesser: 8 mm · Material: Carbon · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Lieferumfang:
1x Carbonrohr.

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 1000 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
8 mm
Material:
Carbon
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Rohr
Weitere Suchbegriffe: Kohlefaserrohr, Rundrohr (Halbzeuge), rundrohr (halbzeuge), 4016139064277, Reely, 1416540
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 14,25*
Lager 102
559
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,26*
€ 3,50*
ab € 25,61*
€ 34,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.