| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1416537-BP Herst.-Nr.: 1416537 EAN/GTIN: 4016139064246 |
| |
|
| | |
| Carbon Rohr (Ø x L) 3 mm x 1000 mm Innen-Durchmesser: 2 mm 1 St.
Carbonrohr
Universell einsetzbares Carbonrohr im Modellbaubereich.
Technische Daten: Innen-Durchmesser: 2 mm · Material: Carbon · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm
Lieferumfang: 1x Carbonrohr.
Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 3 mm x 1000 mm | Produktabmessung, Ø: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Marke: | Reely | Innen-Durchmesser: | 2 mm | Material: | Carbon | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Rohr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 4,15* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,75* | € 4,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,14* | € 24,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|