| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1416265-BP Herst.-Nr.: IC51-0324-453 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Yamaichi IC51-0324-453 IC51-0324-453 PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl: 32 1 St.
PLCC-Sockel mit Klappe
Technische Daten: Polzahl: 32 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Temperatur (max.): +170 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: IC51-0324-453
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 35 mm x 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Yamaichi | Rastermaß: | 1.27 mm | Polzahl: | 32 | Typ: | IC51-0324-453 | Temperatur (max.): | +170 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | PLCC-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003762526, Yamaichi, IC51-0324-453, plcc-Sockel |
| | |
| |