| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1416260-BP Herst.-Nr.: IC120-0444-306 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Yamaichi IC120-0444-306 PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl (num): 44 1 St.
PLCC-Sockel
Technische Daten: Polzahl (num): 44 · Produkt-Art: PLCC-Fassung · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Temperatur (max.): +170 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: IC120-0444-306 · Weitere technische Daten: Einsetzrichtung: Mit Pins voran
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 28 mm x 28 mm | Produktabmessung, Länge: | 28 mm | Produktabmessung, Breite: | 28 mm | Marke: | Yamaichi | Rastermaß: | 1.27 mm | Polzahl: | 44 | Typ: | IC120-0444-306 | Temperatur (max.): | +170 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | PLCC-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, IC120-0444-306, plcc-Sockel, plcc sockel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,12* | € 33,28* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,27* | € 34,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,93* | € 67,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|