Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi IC120-0444-306 PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27mm Polzahl (num): 44 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaichi
Yamaichi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051870
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC120-0444-306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 44 pol
ic sockel
ic sockel plcc
Yamaichi IC120-0444-306 PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27mm Polzahl (num): 44 1St.

Kategorie: PLCC-Fassung
Typ: IC120-0444-306
Polzahl: 44
RM: 1.27 mm
Breite: 28 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +170 °C
Produkt-Art: PLCC-Fassung
Länge (Tiefe): 28 mm
Hersteller-Nr.: IC120-0444-306
EAN: - - - - - - - - -
Einsetzrichtung: Mit Pins voran

Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, IC120-0444-306, plcc-Sockel, plcc sockel, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,40*
€ 34,55*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 34,56*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 50,47*
€ 66,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.