Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1415896-BP Herst.-Nr.: 60116 EAN/GTIN: 4001883601168 |
| |
|
| | |
| Märklin 60116 Digital-Anschlussbox Universal
Digital-Anschlussbox
Zum Anschluss eines Schaltnetzteiles 66361 und bis zu 2 Mobile Stations (60657 bzw. 60653 / Trix 66955 bzw. 66950). Für die Spurweiten Märklin H0, Trix H0 und Minitrix geeignet. Abmessungen 96 x 85 x 40 mm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Digital-Format: Universal · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 96 x 85 x 40 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 96 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Marke: | Märklin | Digital-Format: | Universal | Herst.-Teilenr.: | 60116 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Digital-Anschlussbox |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,42* | € 64,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,14* | € 67,85* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,64* | € 69,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,08* | € 100,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|