Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT V-Charge Eco NiMh 3000 Modellbau-Ladegerät 230 V 3 A NiMH, NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1413030-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1413030
EAN/GTIN:
     4016139057538
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
VOLTCRAFT V-Charge Eco NiMh 3000 Modellbau-Ladegerät 230 V 3 A NiMH,NiCd

Ladegerät V-Charge Eco NiMh 3000

Ladestrom 3A
Für 1 - 8 NiXX-Zellen

Das V-Charge Eco bietet im klassischen Plug & Play-Stil ein einfach zu bedienendes Ladegerät für NiCd / NiMh-Akkus.
Einfach Akku anschliessen, Netzstecker in die Steckdose und abwarten bis der Akku voll aufgeladen ist - fertig! Einfacher geht es nicht!

Ausstattung:
Kurzschlußsicher · Überlade-Schutz · LED-Ladezustands-Anzeige.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausführung (allgemein): V-Charge Eco NiMh 3000 · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 8 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Gewicht: 175 g · Ladeleistung max.: 35 W · Ladestrom (max.): 3 A · Passender Akku: NiMH,NiCd · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Stecksystem: Tamiya-Buchse

Lieferumfang:
Ladegerät · Netzkabel · Anleitung (CD).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 117 x 72 x 40 mm
Ladeleistung max.:
35 W
Stecksystem:
Tamiya-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Passender Akku:
NiMH | NiCd
Marke:
VOLTCRAFT
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
8
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Herst.-Teilenr.:
1413030
Ausführung (allgemein):
V-Charge Eco NiMh 3000
Ladestrom (max.):
3 A
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Gewicht:
175 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät nimh voltcraft, charger nicd, 4016139057538, VOLTCRAFT, 1413030, V-Charge Eco NiMh 3000, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,62*
€ 32,36*
Lager 102
232
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 32,37*
€ 3,50*
ab € 39,90*
€ 53,21*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 46,51*
€ 61,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-6680277
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.