Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT V-Charge Eco NiMh 2000 Modellbau-Ladegerät 230 V 2 A NiMH, NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1413029-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1413029
EAN/GTIN:
     4016139057521
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
VOLTCRAFT V-Charge Eco NiMh 2000 Modellbau-Ladegerät 230 V 2 A NiMH,NiCd

Ladegerät V-Charge Eco NiMh 2000

Ladestrom 2A
Für 1 - 8 NiXX-Zellen

Das V-Charge Eco bietet im klassischen Plug & Play-Stil ein einfach zu bedienendes Ladegerät für NiCd / NiMh-Akkus.
Einfach Akku anschliessen, Netzstecker in die Steckdose und abwarten bis der Akku voll aufgeladen ist - fertig! Einfacher geht es nicht!

Ausstattung:
Kurzschlußsicher · Überlade-Schutz · LED-Ladezustands-Anzeige.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausführung (allgemein): V-Charge Eco NiMh 2000 · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 8 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Gewicht: 161 g · Ladeleistung max.: 25 W · Ladestrom (max.): 2 A · Passender Akku: NiMH,NiCd · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Stecksystem: Tamiya-Buchse

Lieferumfang:
Ladegerät · Netzkabel · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 70 x 40 mm
Ladeleistung max.:
25 W
Stecksystem:
Tamiya-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Passender Akku:
NiMH | NiCd
Marke:
VOLTCRAFT
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
8
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Herst.-Teilenr.:
1413029
Ausführung (allgemein):
V-Charge Eco NiMh 2000
Ladestrom (max.):
2 A
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Gewicht:
161 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät nimh voltcraft, charger nicd, 4016139057521, VOLTCRAFT, 1413029, V-Charge Eco NiMh 2000, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,09*
€ 25,09*
Lager 102
160
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 25,11*
€ 3,50*
ab € 33,75*
€ 45,12*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,60*
€ 47,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-6680277
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.