| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1411395-BP Herst.-Nr.: DF-20P EAN/GTIN: 5904542925287 |
| |
|
| | |
| Master Klimatechnik DF-20P Bodenventilator 98 W,110 W,125 W (Ø x H) 700 mm x 685 mm Gelb,Schwarz
Lüfter DF 20 P / 6600 m³/h / 98/110/125 W
360° schwenkbar Gehäuse pulverbeschichtet Ausrichtbarer Luftstrom für Fotostudios und Theater
Mobile Lüfter erhöht die Lüftung in Räumen mit unangenehmen Gerüchen. Sie können in Räumlichkeiten, in denen gute Lüftung und Luftzirkulation erforderlich ist, eingesetzt werden oder zur Unterstützung von Heiz- und Kühlungsanlagen, sowie zur Motorkühlung in Prüfstellen.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Flügelfarbe: Schwarz · Gehäusefarbe (Details): Gelb,Schwarz · Gewicht: 9 kg · Leistung: 98 W,110 W,125 W · Luftdurchsatz: 6600 m³/h · Produktabmessung, Höhe: 685 mm · Produktabmessung, Ø: 700 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 700 mm x 685 mm | Gehäusefarbe (Details): | Gelb | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 700 mm | Produktabmessung, Höhe: | 685 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Master Klimatechnik | Flügelfarbe: | Schwarz | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Luftdurchsatz: | 6600 m³/h | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 98 W | 110 W | 125 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Gewicht: | 9 kg | Produkt-Art: | Bodenventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05904542925287, 05904542924143, 5904542924143, Master Klimatechnik, DF-20P |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,21* | € 223,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 193,92* | € 236,85* | | | | | 12 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 203,24* | € 248,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,73* | € 406,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|