Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1409529-BP Herst.-Nr.: 1020186 EAN/GTIN: 6411501122605 |
| |
|
| | |
| Fiskars PowerGearX LX92-S 1020186 Astschere Bypass
PowerGearX Bypass-Getriebeastschere LX92-S
3x höhere Schneidleistung Antihafthaftbeschichtete Klinge
Bypass-Astschere zum Schneiden von frischem Grün bis Ø 38 mm. Hakenförmige Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste. Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfesten Griff mit innovativer 3D-Struktur. Bis zu 3x höhere Schneidleistung durch patentierten Getriebemechanismus.
Technische Daten: Astscheren-Besonderheiten: Antihaftbeschichtet · Gewicht: 832 g · Produktabmessung, Länge: 570 mm · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 38 mm
Weitere Informationen: | | Schnitt-Stärke: | 38 mm | Produktabmessung, Länge: | 570 mm | Marke: | Fiskars | Astscheren-Besonderheiten: | Antihaftbeschichtet | Schneideprinzip: | Bypass | Gewicht: | 832 g | Produkt-Art: | Astschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, Rebenschere, Rebschere, Teleskop-Astschere, Teleskopastschere, rebenschere fiskars, rebschere, 06411501122605, 6411501122605, Fiskars, 1020186, PowerGearX LX92-S |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,70* | € 42,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 35,34* | € 45,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 35,67* | € 46,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,34* | € 49,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,36* | € 56,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|