Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 105 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED, Akustik, Vibration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408532-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 105
EAN/GTIN:
     4028532101053
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy cat iii
spannungsprüfer testboy
spannungsprüfer
Testboy 105 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED,Akustik,Vibration

Berührungsloser Spannungstester mit LED-Lampe TESTBOY 105

Kapazitives Messverfahren
Optische, akustische und vibrierende Anzeige
Messungen ab 12 V AC
LED-Taschenlampe
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Der berührungslose Spannungstester Testboy 105 erkennt spannungsführende Leiter schon ab 12 V AC. Dank optischer, akustischer und vibrierender Anzeige ist er besonders einfach und sicher in der Anwendung. Unsichtbare Unterbrechungen in Kabeln lassen sich aufgrund des kapazitiven Messverfahrens in sekundenschnelle mit nur wenigen Millimetern Toleranz identifizieren.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Akustik,Vibration · Gewicht: 45 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 x 1.5 V AAA Micro · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Messbereich V/AC:
12 bis 1000 V
Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | Akustik | Vibration
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
105
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 4028532101053, Testboy, Testboy 105, 105, spannungstester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
€ 6,45*
ab € 28,80*
€ 38,99*
€ 4,00*
ab € 34,41*
€ 66,29*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 54,99*
€ 72,13*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 74,04*
€ 93,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.