| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1407485-BP Herst.-Nr.: 40-161 EAN/GTIN: 7340103401612 |
| |
|
| | |
| CTEK CT5 TIME TO GO 40-161 Automatikladegerät 12 V 5 A
Hochfrequenzladegerät 12 V 5 A CT5 TIME TO GO
Zeigt den Ladestand an Ladeprogramm für AGM-Bleibatterien mittlerer Größe Instandsetzungsladen tief entladener Batterien Programm für das Laden normaler Batterien Ladespannung: 14,4V; 14,7V; 15,8V; nominal 12 V
Das Time To Go versorgt Sie mit genau der Information, die Sie während des Ladens Ihres Fahrzeugs brauchen. Wenn die TRY LED leuchtet, können Sie Ihr Auto starten. Sie möchten wissen, wie lange es noch dauert, bis die Batterie komplett geladen ist? Time To Go sagt es Ihnen. 8, 4, 2 oder 1 Stunde, danach schaltet das Gerät auf Ladeerhaltung um und erhält die Spannung der Batterie.
Das Leben ist großartig – und dies umso mehr, wenn Sie über Ihre Zeit frei verfügen können. Wenn Sie an die Freiheit und die Freude denken, die Ihnen das Fahren eines Kraftfahrzeugs bietet, denken Sie wahrscheinlich nicht zuerst an das Laden der Batterie. Tatsächlich ist aber das Laden der Batterie die einfachste und zeitsparendste Möglichkeit, Ihr Fahrzeug zu warten. Mit der einzigartigen CTEK-Funktion TIME TO GO können Sie den Ladevorgang überwachen und so besser Ihre Zeit planen, da die verbleibende Ladedauer genau vorausgesagt wird. Basierend auf schwedischer Technologie bietet das CT5 TIME TO GO maximale Batterieleistung für alle 12-V-Fahrzeugbatterien. Sie können sicherstellen, dass sich Ihre Batterie stets in einem einwandfreien Zustand befindet – auch im Winter, und Sie können sogar eine tief entladene Batterie, die zu lange nicht nachgeladen wurde, reparieren. Das CT5 TIME TO GO ist einfach zu bedienen und funktioniert vollautomatisch – die Elektronik analysiert den Zustand der Batterie und wählt daraufhin den optimalen Lade- bzw. Wartungsmodus selbst aus. Das CT5 TIME TO GO ist derzeit das einzige Ladegerät auf dem Markt, das Ihnen die verbleibende Ladedauer für die Batterie anzeigt. Die einzelnen Ladephasen sowie die verbleibende Ladedauer bis zur vollständigen Aufladung der Batterie werden über eine Reihe von LEDs angezeigt. Es gibt auch eine LED, die anzeigt, ab wann ein sicherer STARTVERSUCH Ihres Fahrzeugs möglich, d. h. wann die Batterie FAHRBEREIT ist. Zu Ihrer Beruhigung: es ist absolut sicher, das CT5 TIME TO GO durchgehend, d. h. beliebig lange an die Batterie angeschlossen zu lassen.
Ausstattung: Ladeprogramm für AGM-Bleibatterien mittlerer Größe Instandsetzungsladen tief entladener Batterien Programm für das Laden normaler Batterien Ladespannung: 14,4V; 14,7V; 15,8V; nominal 12 V
Technische Daten: Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 110 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 14 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel · Gewicht: 600 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,Start/Stopp geeignet · Ladefunktion (Akku): 8stufig · Ladestrom bei 12V: 5 A · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Schutzart: IP65
Lieferumfang: Inkl. Anschlusszangen,Schnellkontakt-Kabel mit Ringösen,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 168 x 65 x 38 mm | Produktabmessung, Höhe: | 38 mm | Produktabmessung, Länge: | 168 mm | Produktabmessung, Breite: | 65 mm | Marke: | CTEK | Schutzart: | IP65 | Ladestrom bei 12V: | 5 A | Akkuspannung (LOV): | 12 V | Geeignet für (Autobatterien): | AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: | Akkutest | Auffrischen|ツ| Regenerieren | verschiedene Ladeprogramme | Ladungserhaltung | Ladeüberwachung | Start/Stopp geeignet | Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: | 110 Ah | Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: | 14 Ah | Ladefunktion (Akku): | 8stufig | Betriebsspannung (LOV): | 230 V | Gewicht: | 600 g | Produkt-Art: | Automatikladegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 64,01* | € 81,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 65,32* | € 81,97* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,56* | € 85,83* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 76,13* | € 95,46* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 100,56* | € 127,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|