| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9884997 Herst.-Nr.: 40-161 EAN/GTIN: 7340103401612 |
| |
|
| | |
| Ctek CT5 Time to Go Batterieladegerät Das CTEK CT5 Time to Go Batterieladegerät gibt Ihnen Informationen darüber, wie lange der laufende Ladevorgang noch beanspruchen wird. Zusätzlich kann es Ihnen bei entladenen Starterbatterien anzeigen, wann genügend Ladung aufgenommen wurde, um einen Startvorgang ausführen zu können. Vorteile des Batterieladegeräts: spezielles Programm für mittelgroße AGM-Batterien Für alle 12V Blaiakkus von 20-160Ah Verpolungsschutz Kurzschlussfest Weitere Informationen: | | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 20-160 Ah | Strom: | 5 A | Länge: | 290 | Breite: | 130 | Höhe: | 100 | Gewicht: | 0.825 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 65,26* | € 82,26* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 65,90* | € 86,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,49* | € 86,13* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 76,07* | € 95,77* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 99,68* | € 123,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|