|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-140737-BP Herst.-Nr.: KBPC808 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Diotec KBPC808 Brückengleichrichter KBPC 800 V 8 A Einphasig
Silizium-Brückengleichrichter
Einphasiger Brückengleichrichter.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 4 A · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 8 A · Gehäuseart (Halbleiter): KBPC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · I(FSM 60Hz): 150 A · I(FSM) 50Hz: 135 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V · U(RRM): 800 V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Diotec | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Gehäuseart (Halbleiter): | KBPC | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | KBPC808 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 8 A | Durchlassspannung U(F): | 1.2 V | Durchlassspannung Referenz: | 4 A | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 800 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | I(FSM) 50Hz: | 135 A | I(FSM 60Hz): | 150 A | U(RRM): | 800 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Brückengleichrichter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050001283672, Diotec, KBPC808, gleichrichter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 24 |  | € 6,99* | ab € 1,03* | € 1,52* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 0,60* | € 1,52* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,08* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|