Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1406654-BP Herst.-Nr.: 70574 EAN/GTIN: 4000870705742 |
| |
|
| | |
| Paulmann 70574 Verbindungskabel 1 St.
MaxLED Verbindungskabel 5 m
Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
MaxLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu fünf Metern, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene. 5-Polig für 24V.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Länge: 500 cm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 500 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Schutzklasse: | III | Gewicht: | 183 g | Produkt-Art: | Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000870705742, Paulmann, 70574, led-leiste, led leiste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,55* | € 13,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,67* | € 15,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,83* | € 15,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,88* | € 16,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,70* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|