Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Thermo-Anemometer
>
Artikel
testo 405i Smart Probes Anemometer 0 bis 30 m/s
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Testo
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1406223-BP
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0560 1405
EAN/GTIN:
4029547014260
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
testo 405i Smart Probes Anemometer 0 bis 30 m/s
Hitzdraht-Anemometer testo 405i
Teleskoprohr, ausziehbar auf bis zu 400 mm
Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart Probes App
Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets · Messung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Volumenstrom. Das Hitzdraht-Anemometer testo 405i wird in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet zum kompakten Messgerät für Luftgeschwindigkeiten, Temperaturen und Volumenströme. Ausgestattet mit einem auf bis zu 400 mm ausziehbaren Teleskoprohr ermöglicht es flexible Einsätze in Räumen und Kanälen. Über die auf dem Endgerät installierte testo Smart Probes App können Anwender ihre Messwerte bequem ablesen, Volumenstrommessungen einfach und schnell konfigurieren sowie zeitliche und punktuelle Mittelwerte zuverlässig bestimmen. Abschließend können die Messdaten-Protokolle als PDF- oder Excel-Dateien direkt versendet werden. In Verbindung mit dem Thermo-Hygrometer testo 605i eignet sich das testo 405i auch zur Bestimmung von Kühl- und Heizleistungen.
Ausstattung:
Zur Nutzung mit Smartphones/Tablets · Einfache Konfiguration (Dimension und Geometrie) des Kanalquerschnittes zur Bestimmung des Volumenstroms.
Technische Daten:
Auflösung Windgeschwindigkeit: 0.01 m/s · Messbereich Temperatur (max.): +60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 30 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0 m/s · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Standzeit 15 h
Systemvoraussetzungen:
iOS 8.3 oder neuer ,Android 4.3 oder neuer,Mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 30 x 41 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis +60 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
30 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0 m/s
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
... >
13 - Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Gas-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
Klimamesser
,
Klimamessgerät
,
Thermo-Anemometer
,
klimamesser testo
,
klimamesser
,
04029547014260
,
04016139052571
,
4029547014260
,
testo
,
0560 1405
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,95*
€ 122,30*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,79*
€ 122,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 103,80*
€ 124,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,22*
€ 125,13*
Lager 102
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 121,76*
€ 141,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.