Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Thermo-Anemometer
>
Artikel
Testo Thermo-Anemometer, 0560 1405, testo 405i
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Testo
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-21K8623
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0560 1405
EAN/GTIN:
4029547014260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Lieferumfang: Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung testo 405i, inkl. ausziehbarem (400 mm) Teleskop, Batterien und Kalibrierprotokoll., Serie Testo Smart Probes . Thermo-Anemometer Testo 405i Zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Volumenstrom, einfache Kanalquerschnittskonfiguration zur Bestimmung des Volumenstroms, Messdaten-Analyse und-Versand via Testo Smart Probes App, Teleskoprohr für Einsätze in Kanälen und Räumen; Messbereiche: Strömung bis 30 m/s, Temperatur - 20 °C bis +60 °C, Auflösung: Strömung 0,01 m/s, Temperatur 0,1 °C, Kompatibilität: iOS 8.3, Android 4.3 oder neueres Betriebssystem, mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0 erforderlich, Betriebstemperatur: - 20 °C bis +50 °C, Abmessung: 200 x 30 x 41 mm, ausziehbares Teleskop bis zu 400 mm,
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Genauigkeit:
±5 %
Luftgeschwindigkeit:
0 bis 30 m/s
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Thermo-Anemometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Anemometer, Gas- und Druckmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
Klimamesser
,
Klimamessgerät
,
Thermo-Anemometer
,
klimamesser testo
,
klimamesser
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,08*
€ 122,42*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,57*
€ 122,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 104,11*
€ 124,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 107,72*
€ 125,22*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,53*
€ 127,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.