Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg CEE Stromverteiler STV 1224-K 73142401 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406129-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73142401
EAN/GTIN:
     4013902934812
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Spelsberg CEE Stromverteiler STV 1224-K 73142401 400 V 32 A

Steckdosenkombination STV 1224-K

IP44

STV-Steckdosenverteiler und STG-Steckdosengehäuse. Hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausgänge: 1x CEE-Dose 16 A, 5polig; 1x CEE-Dose 32 A, 5polig; 4x Schutzkontakt-Steckdose 16 A · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: Schraubklemmen · Eingänge (CEE Verteiler): Schraubklemmen · Herstellerfarbe: Grau · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: 2x LS 16 A 1p B
1x LS 16 A 3p C
1x LS 32 A 3p C
1x FI 40/4/0,03 A

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 250 x 122 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Spelsberg
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Eingänge (CEE Verteiler):
Schraubklemmen
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Ausgänge:
1x CEE-Dose 16 A|ツ| 5polig; 1x CEE-Dose 32 A|ツ| 5polig; 4x Schutzkontakt-Steckdose 16 A
Eingänge:
Schraubklemmen
Schutzeinrichtung:
2x LS 16 A 1p B<br>1x LS 16 A 3p C<br>1x LS 32 A 3p C<br>1x FI 40/4/0|ツ|03 A
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,46*
€ 372,57*
€ 5,95*
ab € 321,77*
€ 372,63*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 338,29*
€ 391,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 350,32*
€ 402,64*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 398,18*
€ 458,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,40*
€ 545,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,63*
€ 520,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.