Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-TA200EWE Handy Ladegerät Micro USB mit Schnellladefunktion Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406074-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA200EWE
EAN/GTIN:
     4016139052236
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung EP-TA200EWE Handy Ladegerät mit Schnellladefunktion Micro USB Weiß

Samsung Micro USB Schnellladegerät EP-TA200EWE Weiß B-Ware

Original Samsung Zubehör
Ladegerät zum Anschließen und Aufladen kompatibler Geräte über USB
Schnellladefunktion benötigt nur ca. eine halbe Stunde, um den Akku auf 50 % aufzuladen*
Inkl. Micro-USB 2.0-Kabel zum Aufladen und Synchronisieren

Schnellladefunktion benötigt bei 9 V mit 1,67 A Output nur ca. eine halbe Stunde, um den Akku auf 50 % aufzuladen (Ladezeit kann je nach Umstand und Gerät variieren). Inkl. Micro-USB 2.0-Kabel zum Aufladen und Synchronisieren.

Ausstattung:
Ausgangsstrom 1.670 mA/2.000 mA

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): Micro USB · Betriebsspannung (Details): 9V/5 V · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kabellänge (Details): 1 m · Passend für Handy-Modell: Universal · Weitere technische Daten: B-Ware (Neuware mit beschädigter oder fehlender Verpackung)

Lieferumfang:
Ladegerät,Micro USB 2.0 Kabel,Dieser Artikel wird in einer sog. frustfreien Verpackung geliefert.

Hinweis:
*Ladezeit kann je nach Umstand und Gerät variieren
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss (Computer/Multimedia):
Micro USB
Handy-Ladestation Besonderheiten:
mit Schnellladefunktion
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Kabellänge (Details):
1 m
Betriebsspannung (Details):
9V/5 V
Passend für Handy-Modell:
Universal
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 8,70*
€ 11,82*
Lager 102
88
1
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 12,08*
1
€ 6,90*
ab € 22,26*
€ 30,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.