Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300941 Mini-Schwimmerschalter Füllen, Leeren 2.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406033-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300941
EAN/GTIN:
     4044764002265
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter ip68
schwimmerschalter
Schabus 300941 Mini-Schwimmerschalter Füllen,Leeren 2.50 m

Mini-Schwimmerschalter

Der Schwimmerschalter aus V4A Edelstahl ist zuverlässig, wartungs- und verschleißfrei und einfach zu montieren. Der Schaltkontakt schließt ab ca. 4 cm Pegelhöhe und aktiviert den Eingang des Wassermelders. Durch Umdrehen des Schwimmerkörpers erhält man auch die umgekehrte Schaltfunktion, Öffner (NC)/ Schließer (NO). Geeignet für alle Flüssigkeiten mit einer Dichte von mind. 0,7 g/cm³ z.B Wasser, Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröle, u.a.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Kabel mit offenen Enden · Funktion (Schwimmerschalter): Füllen,Leeren · Kabellänge: 2.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Edelstahl · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 27 x 27 mm
Anschluss-Art:
Kabel mit offenen Enden
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Schabus
Schutzart:
IP68
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktion (Schwimmerschalter):
Füllen | Leeren
Material:
Edelstahl
Nennspannung:
25 V
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Mini-Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schabus schwimmerschalter, 4044764002265, Schabus, 300941, V4A-G1/8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,92*
€ 57,40*
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 58,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,33*
€ 62,66*
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 108,49*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 110,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300787
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.