Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300749 Niveauregler Füllen, Leeren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406031-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300749
EAN/GTIN:
     4044764003156
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Schabus 300749 Niveauregler Füllen,Leeren

Niveauregelung Wassermelder

Überlaufmeldung mit Speicherfunktion

Der Wassermelder SHT 5002 ist ein Gerät zur Niveauregelung (2-Punkt-Regler). Über zwei Wassersensoren oder Schwimmschalter wird ein oberes und ein untereres Niveau definiert und kann zum automatischen Befüllen oder Entleeren eines Behälters verwendet werden. Ein potenzialfreier Relaiskontakt dient zur Ansteuerung der Pumpe (Relais K1 Niveau: max. 5 A / 230 V; Relais K2 Überlauf: max. 5 A / 230 V).
Überlaufmeldung: Zusätzlich bietet der Wassermelder SHT 5002 einen weiteren Sensoreingang für eine Überlaufmeldung (z.B. bei Ausfall der Pumpe) mit potenzialfreien Relaiskontakt. So können z.B. ein Signalgeber, ein Magnet-Absperrventil, ein Telefonwahlgerät oder auch ein Bus-System angesteuert werden.
Speicherfunktion Überlaufmeldung: Über Drahtbrücken besteht die Möglichkeit die Überlaufmeldung zu speichern und durch Tastendruck zu quittieren. Bei der Standardeinstellung wird nach Unterschreiten des Wasserpegels die Überlaufmeldung automatisch wieder gelöscht. Einsatzmöglichkeiten: Niveauregelung Zisterne oder zur Pumpensteuerung (Behälter leeren oder befüllen).

Technische Daten:
Anschluss-Art: Schraubklemmen · Funktion (Schwimmerschalter): Füllen,Leeren · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Lieferumfang:
Wassermelder · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Wassersensoren oder Schwimmerschalter bitte mitbestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 72 x 90 mm
Anschluss-Art:
Schraubklemmen
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Schabus
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktion (Schwimmerschalter):
Füllen | Leeren
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Schaltstrom (max.):
5 A
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Niveauregler
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Wassermelder, Wassersensor, wassermelder schabus, füllstandssensor, 4044764003156, Schabus, 300749, SHT 5002, Überlaufmeldung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,82*
€ 78,33*
€ 5,46*
ab € 61,05*
€ 78,35*
Frei Haus
ab € 61,87*
€ 80,08*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 108,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
200949
ab € 13,95*
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
200983
ab € 16,82*
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300745
ab € 13,42*
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300787
ab € 7,37*
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300941
ab € 44,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.