Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relicon by HellermannTyton 435-01651 RELILIGHT V32.5 I2 PA66V0 BK10 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 6.50 - 12 mm Inhalt: 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404974-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-01651
EAN/GTIN:
     4250596413791
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Antikörper, sekundär, konjugiert an...
Kabelmuffe
Leuchtenklemme
Relicon by HellermannTyton 435-01651 RELILIGHT V32.5 I2 PA66V0 BK10 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 6.50 - 12 mm Inhalt: 1 St.

Gel-Kabelgarnitur Relilight V 32,5 I2

Kennzeichnungsfreies Gel
UV- beständig
Witterungsbeständig
Unbegrenzte Lagerfähigkeit

Relilight V 32,5 I2 ist eine universelle Verbindungsmuffe und kann abhängig vom Klemmentyp und Kabeldurchmesser für Verbindungen von Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE. Die Formschalen sind aus einem flammgeschützten PA66, geprüft nach UL94 V0. Sie sind UV-stabil und speziell für die Beleuchtungstechnik kontruiert worden. Das Relicon® Gel in der Schale übernimmt das Isolieren und Abdichten der Verbindung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 12 mm · Kabel-Ø (min.): 6.50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Querschnitt (max.): 12 mm · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Spannungsklasse 250V, 16A · Zulassungen, Normen: DIN EN 60998-2-1 :2004

Lieferumfang:
Gelschale gefüllt mit Relicon® Gel,Adapter für Zugentlastung,Verbinderblock 3 x 0,5 mm² bis 3 x 2,5 mm²,Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 29 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Kabel-Ø-Bereich:
6.50 - 12 mm
Marke:
Relicon by HellermannTyton
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
435-01651
Typ (Hersteller-Typ):
RELILIGHT V32.5 I2 PA66V0 BK10
Querschnitt (max.):
12 mm
Kabel-Ø (max.):
12 mm
Kabel-Ø (min.):
6.50 mm
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 60998-2-1 :2004
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelmuffe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelmuffe, kabelmuffe, 4250596413791, Relicon by HellermannTyton, 435-01651, RELILIGHT V32.5 I2 PA66V0 BK10, Relicon
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,19*
€ 12,80*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 12,82*
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 12,94*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,07*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.