Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 140396 LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140396-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     140396
EAN/GTIN:
     4016138745955
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
TRU COMPONENTS 140396 LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Typ: AD16-22DS/24V/W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 29 mm x 51 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
AD16-22DS/24V/W
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, 04016138745955, TRU COMPONENTS, 140396, AD16-22DS/24V/W, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
778
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,62*
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.