Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 140394 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140394-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     140394
EAN/GTIN:
     4016138745931
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
TRU COMPONENTS 140394 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC AD16-22DS/24V/G

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Grün · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Typ: AD16-22DS/24V/G

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 29 mm x 51 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
AD16-22DS/24V/G
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, tru components led-signalleuchte grün 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, TRU COMPONENTS, 140394, AD16-22DS/24V/G, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1551
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,83*
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.